Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.310 pulg.
- Ancho general4.86 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro1.250 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica520.0 lbf
- Capacidad de carga520 lbf
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- SerieJuego de troqueles
- UPC_NO662486108030
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas