Motion
G-3147-B

TIMKEN
G-3147-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 26.2500 pulg. de D.I., 32.0000 pulg. de D.E., 4.7500 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #01455927
No. Fabricante G-3147-B
Precio55,624.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
G-3147-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 26.2500 pulg. de D.I., 32.0000 pulg. de D.E., 4.7500 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #01455927
No. Fabricante G-3147-B
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
Precio55,624.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    26.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    32.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    4.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    307.49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    G
  • UPC_NO
    087796204515

Descripción general

Descripción del fabricante
G 3147 B BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno