Motion
90304-0655S0-0

SYNFLEX (DANFOSS)
90304-0655S0-0

Codo giratorio JIC/SAE 37˚ hembra de accesorios de manguera de acople serie 903 90˚ - Material de acero al carbono, 0.160 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #01455974
No. Fabricante 90304-0655S0-0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYNFLEX (DANFOSS)
90304-0655S0-0

Codo giratorio JIC/SAE 37˚ hembra de accesorios de manguera de acople serie 903 90˚ - Material de acero al carbono, 0.160 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #01455974
No. Fabricante 90304-0655S0-0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    0.375 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    0.250 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.625 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.380 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    0.160 pulg.
  • Longitud total
    2.430 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    25CT, 3630 (-03 a -12), 3R30, 3130, 37AL, 3740 (-12 a -16), 3800 (-03 a -08), 3580, 3440 (-04 a -08), 30CT (-04 a -08)
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
90304-0655S0-0 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Inventario optimizado para mezclar y combinar componentes enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión Amplia gama de estilos y configuraciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno