Motion
K81105-TV
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 25 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #01455978
No. Fabricante K81105-TV
Precio146.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 25 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #01455978
No. Fabricante K81105-TV
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
Precio146.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    5 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Lavadoras compatibles
    LS2542, WS81105
  • Descripción
    Conjunto de jaula y rodillo cilíndrico axial K811, dirección única, adecuado para combinación con arandela de cojinete axial
  • Capacidad de carga dinámica
    7531.475 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17100 lbf
  • Serie
    K811
  • Capacidad de carga estática
    17086.331 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • UPC_NO
    4012802871999

Descripción general

Descripción del fabricante
K81105-TV/0-8
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno