Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete1.5 mm
- Ancho del anillo interior36.5 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho1.4375 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso2.42 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción5308 MZZG BRG
- Tipo dúplexIndividual
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante097741014700
- RPM Máx.6700 rpm
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial15100 lbf
- Capacidad de carga estática radial14700 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie5300-M
- Anillo con cierre a presiónAnillo de cierre a presión instalado
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO097741014700