Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro95 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete2 mm
- Ancho del anillo interior55.6 mm
- Exterior Diámetro170 mm
- En general Ancho2.1875 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso10.27 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción5219 C BRG
- Tipo dúplexIndividual
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Número de Upc del fabricante097741059169
- RPM Máx.3200 rpm
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial35700 lbf
- Capacidad de carga estática radial32800 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Serie5200-C
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO097741059169