Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor400 g
- Grado NLGI2
- Gravedad específica0.87 a 15 °C
- Peso31.80 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónComplejo de aluminio, destilados de petróleo
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída+450 °F
- Punto de inflamación400 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Espesante de grasaComplejo de aluminio
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- OlorTipo hidrocarburo
- Tipo de aceiteMineral blanco de grado USP
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Rango de temperatura0 a +300 °F
- TipoPresión extrema
- UPC_NO078827701141
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Lavado con aguaMenos del 1 %
Descripción general
- Tapón de plástico detectable en metal
- Aceptable para su uso en establecimientos canadienses de procesamiento de alimentos
- Utiliza solo ingredientes aprobados por la FDA
- Garantiza la seguridad en áreas donde puede producirse contacto accidental con alimentos
- Alto grado de resistencia al lavado con agua
- Excelente protección contra la corrosión
- Muy buena capacidad de carga
- Amplía los intervalos de lubricación
- No contiene disolventes ni silicona
- No mancha ni emulsiona
- NSF registrado H1 #117848
- Aplicaciones: máquinas mezcladoras, erectores de cartón, correas de alimentación, equipos de llenado, áreas de lavado frecuente, estaciones de etiquetado y equipos de envoltura