Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14.1 oz
- Grado NLGI2
- Peso10.10 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- ColorMarrón
- ComposiciónLitio, aceite residual
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída+536 °F
- Punto de inflamaciónMás de 442.4 °F
- Espesante de grasaComplejo de litio
- Temperatura máxima de funcionamiento440 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °F
- OlorLigero
- Tipo de aceitePAO/aceite mineral
- Rango de temperatura-15 a +392 °F
- TipoTemperatura alta
- UPC_NO078827702148
Descripción general
- Garantiza tasas de producción óptimas
- Punto de caída muy alto
- Amplía los intervalos de relubricación
- Resiste la carbonización a altas temperaturas
- Excelente rendimiento a alta temperatura
- Reduce el riesgo de fallo de los cojinetes a altas temperaturas
- Aplicaciones: piezas fundidas de aluminio, equipos para salas de calderas, ventiladores para hornos de cemento, crisoles, equipos para salas de máquinas, hornos de procesamiento y envolturas retráctiles