Motion
70414
Grasa multiusos - De uso general, litio, composición de destilados de petróleo, grado 2 NLGI, tamaño 14.1 oz, contenedor de cartucho, color negro, de -22 a +350 °F
Artículo MI #01456638
No. Fabricante 70414
Precio23.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - De uso general, litio, composición de destilados de petróleo, grado 2 NLGI, tamaño 14.1 oz, contenedor de cartucho, color negro, de -22 a +350 °F
Artículo MI #01456638
No. Fabricante 70414

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    640.4 °F
  • Tamaño del contenedor
    14.1 oz
  • Peso neto
    14.10 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    3 años
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Contiene 3% moly Buena resistencia a la corrosión;Excelentes propiedades antidesgaste;Excelente capacidad de carga;Reduce los costos de mantenimiento;Amplio rango de temperaturas de funcionamiento;Resiste la carga de choque Reduce el desgaste por vibración
  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Color
    Negro
  • Composición
    Litio, destilados de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    +429 °F
  • Punto de inflamación
    491 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Rango de temperatura
    -22 a +350 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    078827704142

Descripción general

Descripción del fabricante
70414 (C70414) CARGA ALTA
  • Excelente capacidad de carga
  • Soporta la carga de impactos y reduce el desgaste por vibración
  • Contiene 3% moly
  • Buena resistencia a la corrosión
  • Excelentes propiedades antidesgaste
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
  • Reduce los costes de mantenimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo