Motion
70514
Grasa multiusos - Uso general, Complejo de aluminio, Composición de destilados de petróleo, Grado 2 NLGI, Tamaño 14.1 oz, Contenedor de cartucho, Color amarillo, Resistente al agua, -4 a +300 °F
Artículo MI #01456639
No. Fabricante 70514
Precio27.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Uso general, Complejo de aluminio, Composición de destilados de petróleo, Grado 2 NLGI, Tamaño 14.1 oz, Contenedor de cartucho, Color amarillo, Resistente al agua, -4 a +300 °F
Artículo MI #01456639
No. Fabricante 70514

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    640.4 °F
  • Tamaño del contenedor
    14.1 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    31.60 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Excelente resistencia a la corrosión;Excelente resistencia al agua dulce y salada;Buenas propiedades de adhesión;Mayor grado de protección de los cojinetes;Reduce el consumo de grasa;Reduce el desgaste;Resiste el lavado con agua;Significativa capacidad de transporte de carga
  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    Complejo de aluminio, destilados de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Punto de inflamación
    491 °F
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Olor
    Tipo hidrocarburo
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Rango de temperatura
    -4 a +300 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    078827705149
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0.05

Descripción general

Descripción del fabricante
70514 (C70514) AQUA
  • Excelente resistencia al agua dulce y salada
  • Resiste el lavado con agua
  • Buenas propiedades de adhesión
  • Excelente resistencia a la corrosión
  • Capacidad significativa de transporte de carga
  • Reduce el desgaste
  • Reduce el consumo de grasa
  • Mayor grado de protección de los cojinetes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo