Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición640.4 °F
- Tamaño del contenedor14.1 oz
- Peso neto14.10 oz
- Grado NLGI2
- Peso31.40 lb
Detalles
- Detalles adicionalesExcelentes propiedades de transporte de carga;Extiende los períodos de relubricación Prolonga la vida útil de los rodamientos;Buena resistencia a la corrosión Ideal para lubricar todo tipo de rodamientos;Larga vida útil;Reduce el consumo de grasa
- AplicaciónMultipropósito
- Tipo de baseAceite mineral
- ColorAzul
- ComposiciónLitio, destilados de petróleo
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída+429 °F
- Punto de inflamación471.2 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-10 °F
- Tipo de aceiteMineral
- Rango de temperatura-22 a +350 °F
- TipoPropósito general
- UPC_NO078827706146
Descripción general
- Reduce el consumo de grasa
- Ideal para lubricar todo tipo de cojinetes
- Buena resistencia a la corrosión
- Prolonga la vida útil de los cojinetes
- Amplía los períodos de relubricación
- Excelentes propiedades de carga
- Aplicaciones: mezcladores de cemento, transportadores, elevadores, extractores de gas, motores, cargadores de bandejas y ventiladores