Motion
ERX-31 HI

SEALMASTER
ERX-31 HI

Cojinete de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.5430 pulg. D.E., 2.0310 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01456708
No. Fabricante ERX-31 HI
Precio350.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ERX-31 HI

Cojinete de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.5430 pulg. D.E., 2.0310 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01456708
No. Fabricante ERX-31 HI

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio350.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.0310 pulg.
  • Radio de filete
    0.0620 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.0310 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Ninguna
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5430 pulg.
  • Ancho general
    2.0310 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    2.24 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    PPS
  • Tipo de jaula
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de carcasa
    Inserto (estilo ER)
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Autorización interna
    Aumento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa espesada con PTFE
  • Tipo de lubricación
    Grasa espesada con PTFE
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    ERX-31 HI
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461259405
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    1550 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 400 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Laberinto a alta temperatura
  • Serie
    ERX
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461259405

Descripción general

Descripción del fabricante
ERX-31 HI BRG
  • Cojinete cilíndrico de diámetro exterior estilo ER con cierre a presión y anillos de cojinetes negros oxidados
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
  • Sello de laberinto y deflector de fieltro a alta temperatura
  • Mayor holgura interna
  • Grasa Krytox® para altas temperaturas

You May Also Like