Motion
ERX-55 HI

SEALMASTER
ERX-55 HI

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.9055 pulg. D.E., 3.3750 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01456710
No. Fabricante ERX-55 HI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ERX-55 HI

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.9055 pulg. D.E., 3.3750 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01456710
No. Fabricante ERX-55 HI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.3750 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.9055 pulg.
  • Ancho general
    3.3750 pulg.
  • Peso
    9.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    705070
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 a 400 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18681 lbf
  • Tipo de sello
    Nomex
  • Serie
    ER
  • UPC_NO
    662461259511

Descripción general

Descripción del fabricante
ERX-55 HI BRG
  • Con volante de sellado
  • Krytox 227

También puede gustarle