Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor compatible5 galones (EE. UU.)
- Conexión de rosca de salida3/8 NPTF pulg.
- Peso20.10 lb
Detalles
- Características y beneficios• Ofrece una presión variable entre 2,500 y 5,000 psi • La palanca ajustable tiene tres posiciones para adaptar la bomba al tipo de lubricante y a las condiciones de funcionamiento
- Caudal0.33 oz/carrera
- IncluyeContenedor
- Tipo de lubricaciónAceite
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tipo de bombaBomba de mano de cubo
- TipoAceite
- UPC_NO098468106112
Descripción general
- Ofrece una presión variable entre 2,500 y 5,000 psi
- La palanca ajustable tiene tres posiciones para adaptar la bomba al tipo de lubricante y a las condiciones de funcionamiento