Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera1.00 pulg.
- Tamaño de tubo o mangueraTubo de 1 pulg.
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaMitades de la abrazadera del tubo de uso intensivo
- Tipo de abrazaderaMitades de abrazadera de montaje - Alta resistencia
- MaterialPolipropileno