Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera1.75 pulg.
- Tamaño de tubo o manguera1-3/4 en tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaMitades de la abrazadera del tubo de uso intensivo
- Tipo de abrazaderaMitades de la abrazadera del tubo - Alta resistencia
Descripción general
Descripción del fabricante
H6175-PP-SCP-SWP TAMAÑO DE TUBO DE 1-3/4" DE D.E.