Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera2.25 pulg.
- Tamaño de tubo o manguera2-1/4 en tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaMitades de la abrazadera del tubo de uso intensivo
- Tipo de abrazaderaMitades de la abrazadera del tubo - Alta resistencia