Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera4.50 pulg.
- Tamaño de tubo o manguera4-1/2 en tubo
- Ancho13.1
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaMitades de la abrazadera del tubo de uso intensivo
- Tipo de abrazaderaMitades de la abrazadera del tubo - Alta resistencia