Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños del orificio de la abrazadera2.50 pulg. – 2.50 pulg.
- Tamaño de tubo o manguera2-1/2 pulg. de tubo – 2-1/2 pulg. de tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Tipo de abrazaderaMitades de abrazadera de tubo doble