Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de tubo o manguera3/8 pulg. tubo
- Ancho7.15
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Contenido del conjunto de abrazadera2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta, placa de soldadura y perno hexagonal
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo doble
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de tubo - Estilo doble
- Tipo de montajePlaca de soldadura montada