Motion
T51660-PP-TCP-TWP

BEHRINGER CORPORATION
T51660-PP-TCP-TWP

Abrazadera de tubo doble - Montaje en placa de soldadura, Mitades de polipropileno, 1-1/4 in tubo
Artículo MI #01457929
No. Fabricante T51660-PP-TCP-TWP
Precio9.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BEHRINGER CORPORATION
T51660-PP-TCP-TWP

Abrazadera de tubo doble - Montaje en placa de soldadura, Mitades de polipropileno, 1-1/4 in tubo
Artículo MI #01457929
No. Fabricante T51660-PP-TCP-TWP
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
Precio9.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de tubo o manguera
    1-1/4 pulg. tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta, placa de soldadura y perno hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero chapado en zinc
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada

Descripción general

Descripción del fabricante
T51660-PP-TCP-TWP SOLDADURA DE TAMAÑO DE TUBERÍA DE 1-1/4"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good