Motion
SUPER12-RP

THOMSON (ALTRA)
SUPER12-RP

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super, 0.750 in de diámetro de eje, 1.2500 in de diámetro exterior, 1.6250 in de longitud total, capacidad de carga de 600 lbf, cerrado
Artículo MI #01458926
No. Fabricante SUPER12-RP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SUPER12-RP

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super, 0.750 in de diámetro de eje, 1.2500 in de diámetro exterior, 1.6250 in de longitud total, capacidad de carga de 600 lbf, cerrado
Artículo MI #01458926
No. Fabricante SUPER12-RP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.6250 pulg.
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.250 / 1.270 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    600 lbf
  • Capacidad de carga
    600 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Serie Super
  • UPC_NO
    662486102557
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA 12-RP (PAQUETE RODANTE)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle