Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.5625 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.864 / 1.884 pulg.
- Eje Diámetro1.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica1050 lbf
- Capacidad de carga1050 lbf
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSerie Super
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas