Motion
L070 OCT SOX

LOVEJOY INC
L070 OCT SOX

68514410393 Spider & Element de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Spider - Centro abierto, mordaza recta
Artículo MI #01459085
No. Fabricante L070 OCT SOX
Precio9.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L070 OCT SOX

68514410393 Spider & Element de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Spider - Centro abierto, mordaza recta
Artículo MI #01459085
No. Fabricante L070 OCT SOX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L070
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.360 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Durómetro del elemento
    80 Costa A
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro abierto
  • Instrucciones de instalación
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    68514410393
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144103932
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    43.2 pulg.
  • UPC_NO
    685144103932

Descripción general

Descripción del fabricante
L070-SPIDER OCT-SOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno