Motion
C 2210 V/C3

SKF
C 2210 V/C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, Ancho de 23 mm, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #01459167
No. Fabricante C 2210 V/C3
Precio479.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 2210 V/C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, Ancho de 23 mm, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #01459167
No. Fabricante C 2210 V/C3
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
Precio479.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.38 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316571164717

Descripción general

Descripción del fabricante
C2210V/C3 BRG