Motion
C 2215 V/C3

SKF
C 2215 V/C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 75 mm, 130 mm OD, Ancho de 31 mm, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #01459176
No. Fabricante C 2215 V/C3
Precio753.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 2215 V/C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 75 mm, 130 mm OD, Ancho de 31 mm, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #01459176
No. Fabricante C 2215 V/C3
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
Precio753.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.73 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316577759443

Descripción general

Descripción del fabricante
C2215V/C3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno