Motion
C 2216

SKF
C 2216

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, Ancho de 33 mm, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #01459177
No. Fabricante C 2216
Precio736.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 2216

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, Ancho de 33 mm, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #01459177
No. Fabricante C 2216
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
Precio736.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.51 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316577758071

Descripción general

Descripción del fabricante
C2216 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good