Motion
C 2216 K/C3

SKF
C 2216 K/C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, Ancho de 33 mm, Cónico 1:12, Abierto, C3
Artículo MI #01459179
No. Fabricante C 2216 K/C3
Precio795.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 2216 K/C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, Ancho de 33 mm, Cónico 1:12, Abierto, C3
Artículo MI #01459179
No. Fabricante C 2216 K/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio795.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316577758095

Descripción general

Descripción del fabricante
C2216K/C3 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno