Motion
C 2315 K/C3

SKF
C 2315 K/C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, Ancho de 55 mm, Cónico 1:12, Abierto, C3
Artículo MI #01459194
No. Fabricante C 2315 K/C3
Precio1,501.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 2315 K/C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, Ancho de 55 mm, Cónico 1:12, Abierto, C3
Artículo MI #01459194
No. Fabricante C 2315 K/C3
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
Precio1,501.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    11.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316577759351

Descripción general

Descripción del fabricante
C2315K/C3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno