Motion
C3036

SKF
C3036

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 180 mm, 280 mm OD, 74 mm Ancho, Recto, Abierto
Artículo MI #01459201
No. Fabricante C3036
Precio4,886.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C3036

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 180 mm, 280 mm OD, 74 mm Ancho, Recto, Abierto
Artículo MI #01459201
No. Fabricante C3036
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
Precio4,886.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    180 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    74 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    35.49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570496642
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316570496642

Descripción general

Descripción del fabricante
C3036 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"