Motion
C3140K/HA3C4

SKF
C3140K/HA3C4

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 200 mm, 340 mm OD, Ancho de 112 mm, Cónico 1:12, Abierto, C4
Artículo MI #01459214
No. Fabricante C3140K/HA3C4
Precio9,070.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C3140K/HA3C4

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 200 mm, 340 mm OD, Ancho de 112 mm, Cónico 1:12, Abierto, C4
Artículo MI #01459214
No. Fabricante C3140K/HA3C4
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
Precio9,070.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    200 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    112 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    92.98 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577743015
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316577743015

Descripción general

Descripción del fabricante
C3140K/HA3C4 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"