Motion
C 3152 K/HA3C4

SKF
C 3152 K/HA3C4

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 260 mm, 440 mm OD, Ancho de 144 mm, Cónico 1:12, Abierto, C4
Artículo MI #01459217
No. Fabricante C 3152 K/HA3C4
Precio20,076.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 3152 K/HA3C4

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 260 mm, 440 mm OD, Ancho de 144 mm, Cónico 1:12, Abierto, C4
Artículo MI #01459217
No. Fabricante C 3152 K/HA3C4
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
Su precio$20,076.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    260 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Diámetro exterior
    440 mm
  • Ancho general
    144 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    201.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316577743039

Descripción general

Descripción del fabricante
C3152K/HA3C4 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"