Motion
C 3236 K/C3

SKF
C 3236 K/C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 180 mm, 320 mm OD, Ancho de 112 mm, Cónico 1:12, Abierto, C3
Artículo MI #01459219
No. Fabricante C 3236 K/C3
Precio9,000.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 3236 K/C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 180 mm, 320 mm OD, Ancho de 112 mm, Cónico 1:12, Abierto, C3
Artículo MI #01459219
No. Fabricante C 3236 K/C3
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
Precio9,000.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    180 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Diámetro exterior
    320 mm
  • Ancho general
    112 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    93.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316570922929

Descripción general

Descripción del fabricante
C3236K/C3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"