Motion
C 6912 V/C4S3

SKF
C 6912 V/C4S3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 60 mm, 85 mm OD, Ancho de 45 mm, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #01459220
No. Fabricante C 6912 V/C4S3
Precio868.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 6912 V/C4S3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 60 mm, 85 mm OD, Ancho de 45 mm, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #01459220
No. Fabricante C 6912 V/C4S3
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
Precio868.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.86 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316570740523

Descripción general

Descripción del fabricante
C6912V/C4S3 BRG