Motion
C 4026 V/C4

SKF
C 4026 V/C4

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 130 mm, 200 mm OD, Ancho de 69 mm, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #01459228
No. Fabricante C 4026 V/C4
Precio3,101.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 4026 V/C4

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 130 mm, 200 mm OD, Ancho de 69 mm, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #01459228
No. Fabricante C 4026 V/C4
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
Precio3,101.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    130 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    69 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    18.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316577759030

Descripción general

Descripción del fabricante
C4026V/C4 BRG