Motion
PSFT35
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 35 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #01461506
No. Fabricante PSFT35
Precio254.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 35 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #01461506
No. Fabricante PSFT35
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
Precio254.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Altura total
    155 mm
  • Peso
    2.9 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de catálogo del fabricante
    PSFT35
  • Número de Upc del fabricante
    4012802805574
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25500 N
  • Serie
    PSFT
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
PSFT35-XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo