Motion
E35-KLL
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 51.30 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #01461511
No. Fabricante E35-KLL
Precio148.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 51.30 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #01461511
No. Fabricante E35-KLL
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
Precio148.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Anillo interior Ancho  
    2.0196 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    51.30 mm
  • Peso
    1.45 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15300 N
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    E..-KLL
  • UPC_NO
    4012802799972

Descripción general

Descripción del fabricante
E35-XL-KLL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo