Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio0.8800 pulg.
- Diámetro de la junta0.8800 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Tamaño máximo del orificio0.6900 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Altura del pasador1.5000 pulg.
- Código de tallaHD-5B
- Peso0.36 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueD-5
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Ángulo de desalineación máx.25 °
- RPM Máx.1750 rpm
- SerieHD
- Par de corte estático1176 pulg.·lb
- UPC_NO685144173799
Descripción general
Descripción del fabricante
HD5B-UJ-7/16X7/16-NKW NSS BE
- Estándar del sector
- Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
- 13 tamaños
- Diseño de pasador y bloque
- Ranuras de retención de la funda estándar