Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño de estructura NEMA / IECS56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C15.81 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso40.00 lb
Detalles
- Corriente de carga completa del inducido10 A
- RPM base1800 rpm
- Voltaje de inducido de CC90 V
- Cojinete del extremo de la transmisión6203
- Clasificación de eficiencia83.7
- Tipo de envolventeTEFC
- Tipo de montaje de bridaRígido C
- Tipo de estructuraS56C
- Par de carga completa36 pulg.
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Temperatura ambiente máx.40 °C
- Velocidad máxima1750 rpm
- Familia de motoresImán permanente - Lavado
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Rango de temperatura de funcionamiento40 °C
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecargaSin protección
- Clasificación de potencia1 CV
- RotaciónReversible
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Aprobaciones ULReconocido
- UPC_NO691720006825
- Voltaje90 V
Descripción general
- Tecnología de encapsulado a presión: bobinas de extremo de bobinado totalmente encapsuladas
- 303 Eje de acero inoxidable
- Cojinetes de doble sellado
- Recubrimiento de acabado blanco aprobado por la FDA
- Placa de identificación grabada con láser de acero inoxidable
- Cubierta de caja de conductos y cubierta de ventilador de acero inoxidable 304
- Tapones de drenaje reposicionables para usar en múltiples posiciones de montaje
- Sellos de nailon en las cabezas de los pernos para un sellado superior
- PMAChined se ajusta por toda la prenda
- Acabado epoxi blanco aprobado por el USDA