Motion
7334-C
Carrete de manguera para trabajos pesados para grasa de alta presión - Diseñado para usar con manguera de 1/2 pulg. x 30 pies, 6000 psi, rojo, 1/2 NPTF - Entrada hembra, 3/8 NPSM - Salida hembra
Artículo MI #01461635
No. Fabricante 7334-C
Precio1,450.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera para trabajos pesados para grasa de alta presión - Diseñado para usar con manguera de 1/2 pulg. x 30 pies, 6000 psi, rojo, 1/2 NPTF - Entrada hembra, 3/8 NPSM - Salida hembra
Artículo MI #01461635
No. Fabricante 7334-C
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
Precio1,450.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    30 pies
  • Diámetro de la polea
    19 pulg.
  • Peso
    50.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grasa
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 1/2 in x 30 ft
  • Aplicación de presión
    Grasa de alta presión
  • Presión nominal
    6000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPTF - Hembra
  • Salida del carrete
    3/8 NPSM - Mujer
  • UPC_NO
    098468327395

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DESNUDO DE USO INTENSIVO 7334-C HP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo