Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg., 3/8 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Diámetro de la polea19 pulg.
- Peso50.00 lb
Detalles
- AplicaciónAceite
- Descripción Palabra claveDiseñado para usar con mangueras de 1/2 pulg. o 3/8 pulg. x 50 pies
- Aplicación de presiónAceite de presión media
- Presión nominal1500 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPTF - Hembra
- Salida del carrete1/2 NPSM - Mujer
- UPC_NO098468318010