Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21 1/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 1/16 pulg.
- Altura1.25 pulg.
- Hexagonal1.25 pulg.
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Longitud1.46 pulg.
- Longitud total1.46 pulg.
- Peso0.01 lb
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a jefe de junta tórica
- Descripción Palabra claveTubo de adaptadores rectos Aeroquip serie 2066 a saliente de junta tórica SAE
- Estilo final 1Línea/manguera/tubo
- Rosca del extremo 11/2-114
- Tipo de final 1Línea/manguera/tubo
- Estilo final 2AAG
- Rosca del extremo 21 1/16-12
- Tipo de extremo 2AAG
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante2066-8-12S
- Número de Upc del fabricante678146051240
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie 2066
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE