Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 NPSM
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 ORB
Detalles
- Tipo de adaptador45° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a jefe de junta tórica
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. de tubo hembra giratorio x 1/2 pulg. de saliente de junta tórica macho
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Rosca del extremo 1(NPSM) 3/8–18
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- MaterialAcero
Descripción general
- Acero al carbono
- Bañado en zinc
- Amplia selección de estilos y tallas
- Se utiliza en sistemas hidráulicos a presión.