Motion
190000-5-6S
Salvavidas de accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 190000
Artículo MI #01461957
No. Fabricante 190000-5-6S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Salvavidas de accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 190000
Artículo MI #01461957
No. Fabricante 190000-5-6S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Altura
    0.81 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.73 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.22 pulg.
  • Longitud
    1.63 pulg.
  • Longitud total
    1.63 pulg.
  • Peso total
    0.10 lb
  • Tamaño de la rosca
    5/16
  • Peso
    0.10 lb
  • Ancho
    0.81 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nombre corto de la conexión 1
    Lance
  • Estilo final 1
    Lance
  • Rosca del extremo 1
    5/16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    190000-5-6S
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
190000-5-6S CPLG
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle