Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Altura0.81 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.92 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.28 pulg.
- Longitud2.37 pulg.
- Diámetro exterior0.8125 pulg.
- Longitud total2.37 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Ancho0.81 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a mujer
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesFC370
- Nombre corto de la conexión 1ORB
- Estilo final 1ORB
- Rosca del extremo 19/16-18
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDura-Kote
- Número de catálogo del fabricanteFC5809-0606S
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera