Descripción general
- Las válvulas direccionales Cross Series B proporcionan buenas características de medición y una larga vida útil confiable
- Ajuste de alivio 2,000 psi a 10 gpm
- Tamaño de puerto de entrada/salida NPTF de 3/4", tamaño de puerto de trabajo NPTF de 1/2"
- Se proporciona una versatilidad óptima gracias a las numerosas características estándar y opcionales
- Los carretes equilibrados son perfectos para una fuga mínima y las comprobaciones de retención de carga evitan la caída de carga al cambiar
- La trayectoria de flujo paralela permite que los carretes funcionen de manera independiente o simultánea