Motion
310841
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.750 pulg. de diámetro del eje, 3.130 pulg. de diámetro exterior, 0.187 pulg. de ancho general, diseño 31 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01462127
No. Fabricante 310841
Precio25.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.750 pulg. de diámetro del eje, 3.130 pulg. de diámetro exterior, 0.187 pulg. de ancho general, diseño 31 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01462127
No. Fabricante 310841
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
Precio25.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.130 pulg.
  • Ancho general
    0.187 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.750 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 31
  • Tipo de diseño
    31
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893472744
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
310841 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"