Descripción general
- Válvula de alivio doble tipo vástago diferencial RC serie transversal diseñada para proteger cilindros de desplazamiento o motores de cargas externas o de choque
- El fluido que pasa a través de una válvula de alivio fluye directamente al lado opuesto o al circuito de la válvula, evitando así la cavitación o el motor como resultado de la descarga de alivio
- Capacidad máxima de caudal 30 GPM
- Carcasa de hierro dúctil con sellos Buna N
- Con cuerpo, montaje en línea con orificios de montaje para pernos de 5/16" de diámetro