Motion
CASQUILLO 1008 X 24MM-KW

DODGE
1008 X 24MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 24 mm, ranura de chaveta de 8 x 3.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #01462207
No. Fabricante 1008 X 24MM-KW BUSHING
Precio32.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1008 X 24MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 24 mm, ranura de chaveta de 8 x 3.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #01462207
No. Fabricante 1008 X 24MM-KW BUSHING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    1.33 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    24 mm
  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    0.87 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    1.94 (acero) pulg., 2.19 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.39 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Acero sinterizado
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    55 pulg.
  • Capacidad de par
    1200 pulg.
  • UPC_NO
    782475884414
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TL 1008 X 24MM 119567
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"