Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11 5/8 pulg.
- Altura2.73 pulg.
- Tamaño hexagonal2 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.85 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.05 pulg.
- Longitud5.85 pulg.
- Longitud total5.85 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Tamaño de la rosca1 5/8-12
- Peso0.80 lb
- Ancho2.00 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 5/8-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante190265-20S
- Número de Upc del fabricante678146044143
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146044143
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción